Set di chiavi a bussola 1/2″ 13 pz esagono 10-24 mm

Codice art.: 2545810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2545810
    EAN / GTIN 4010886930229
    Codice del produttore 2545810
    Numero-L L60160 299

    Descrizione

    Descrizione:

    Con bussole a profilo esagonale (N. 19) o poligonale (N. D 19) UD, per uso a mano
    Con utensili di azionamento
    In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
    Misure: 320 x 132 x 55 mm

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
    • Larghezza totale [mm]: 125 mm
    • Altezza totale [mm]: 56 mm
    • Profondità totale [mm]: 210 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello