Tronchesi per bulloni

Codice art.: 2541300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2541300
    EAN / GTIN 4010886899755
    Codice del produttore 2541300
    Numero-L L60160 2966

    Descrizione

    Descrizione:

    Lo slittamento del materiale da tagliare viene impedito da due micro-scanalature unilaterali. In questo modo esso rimane sempre nella posizione ottima per il taglio
    Taglio a precisione per fili morbidi fino a un Ø 6,0 mm, filo duro e armonico fino a un Ø 3,8 mm
    Esecuzione JL = vernice trasparente, con rivestimento bicomponente dell'impugnatura

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 50 mm
    • Altezza totale [mm]: 21 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 215 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: acciaio grigio
    • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
    • Capacità di taglio (max.): 6,0
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello