Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato o verniciato a polvere, RAL 5007, piattaforma in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Con 2 pareti di pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio, altezza della parete 600/750 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 540
Altezza della superficie di carico (mm): 270
Lunghezza totale (mm): 1060
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1025
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota: Larghezza interna = Area di carico - 60 mm
Nota:
secondo EN 1757-3