• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantaloni combinati bianco/grigio scuro C156

Codice art.: 253212101098C156
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
Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 156
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 253212101098C156
EAN / GTIN 7330509755358
Codice del produttore 253212101098C156

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Regolabile sulla cucitura della spalla
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi

Tasche
Tasca sulla gamba con patta e tasca per telefono e penna, Tasca rinforzata per coltelli da stucco
Tasche di protezione del ginocchio
Tasche anteriori a soffietto
Tasche per chiodi - con tasche per scalpelli e portautensili, possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto, Tasche portachiodi - posteriori
Tasche al petto con bottoni a pressione e cinghie di sicurezza, una con patta e una con tasca portapenne, bottoni di brevetto e portacoltelli

Funzionalità
Stretch nella parte posteriore

Rinforzo
CORDURA® rinforzato sulle ginocchia

Chiusura frontale
Cerniera metallica bidirezionale nascosta

Descrizione:

  • Aspettatevi il meglio e sarete ancora sorpresi dal comfort e dalla funzionalità di questa tuta caldaia senza maniche
  • Grazie all'elasticità della schiena, potrete muovervi facilmente, e con tutte le soluzioni di tasche nei pantaloni, c'è spazio sia per le spazzole che per altri oggetti utili.Quattro tasche rinforzate per i chiodi sciolti e una tasca per le spazzole
  • Due tasche anteriori fisse a soffietto sotto le tasche per i chiodi sciolti
  • Regolabili sulle cuciture delle spalle

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello