• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi a bussola 1/2″ 14 pz. 10-24 mm

Codice art.: 2521563
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2521563
EAN / GTIN 4010886932728
Codice del produttore 2521563
Numero-L L60160 1970

Descrizione

Descrizione:

Con bussole N. 19 SK per uso a mano con attacco esagonale maschio
Piccola testa a goccia per i punti di avvitamento più stretti
Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
Misure: 320 x 132 x 55 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 132 mm
  • Altezza totale [mm]: 57 mm
  • Profondità totale [mm]: 132 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello