{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | IC8250 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | M3P | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 380 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | WNMG 080404-M3P IC8250 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252120 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329254 | |
Codice del produttore | 5567522 |