{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | SW05 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | Ti | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MU | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 140 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252114 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664630042 | |
Codice del produttore | TWH08637 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
WN.G 080408, Tipo: SW05
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
11,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino
12,11 €
2,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | WNGG 060408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 90 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |