{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252070 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699626 | |
Codice del produttore | 252070 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408 HB7020
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.183 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
275 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.302 pezzi in magazzino
8,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |