Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato o verniciato a polvere, RAL 5007, piattaforma in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. 2 pareti terminali con pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio, pareti alte 500 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza della superficie di carico (mm): 228
Lunghezza totale (mm): 1030
Larghezza totale (mm): 509
Altezza totale (mm): 948
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3