Punzone con manicotto di guida 5,9 mm

Codice art.: 251A.6
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251A.6
EAN / GTIN 3148511601952
Codice del produttore 251A.6
Numero-L L60130 8558

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Una punta scorrevole nel manicotto di guida assicura la guida più precisa, anche con dimensioni ridotte
  • Durezza del manicotto 52 - 57 HRC a seconda delle dimensioni
  • Gambo zincato, manicotto brunito

Proprietà:

  • A [mm]: 5.9
  • d [mm]: 9
  • L [mm]: 112
  • L1 [mm]: 36
  • [g]: 65
  • [kg]: 0.065

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello