Punzone con manicotto di guida 4,9 mm

Codice art.: 251A.5
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
    Tipo di prodotto Cacciaspine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251A.5
    EAN / GTIN 3148511601853
    Codice del produttore 251A.5
    Numero-L L60130 7102

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Una punta scorrevole nel manicotto di guida assicura la guida più precisa, anche con dimensioni ridotte
    • Durezza del manicotto 52 - 57 HRC a seconda delle dimensioni
    • Gambo zincato, manicotto brunito

    Proprietà:

    • A [mm]: 4.9
    • d [mm]: 7
    • L [mm]: 107
    • L1 [mm]: 33
    • [g]: 45
    • [kg]: 0.045

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello