• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punzone con manicotto di guida 1,4 mm

Codice art.: 251A.1.5
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251A.1.5
EAN / GTIN 3148511601501
Codice del produttore 251A.1.5
Numero-L L60130 5057

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Una punta scorrevole nel manicotto di guida assicura la guida più precisa, anche con dimensioni ridotte
  • Durezza del manicotto 52 - 57 HRC a seconda delle dimensioni
  • Gambo zincato, manicotto brunito

Proprietà:

  • A [mm]: 1,4
  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 83
  • L1 [mm]: 21
  • [g]: 10
  • [kg]: 0,010

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello