{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 060404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VS | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 270 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251952 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750046 | |
Codice del produttore | 251952 HB7130-2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
WNMG 060404 HB7130-2
su richiesta
Disponibile a magazzino
817 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
260 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino
7,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | Finitura | finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Rompitrucioli | VS | VS | M |
Impiego principale | M | M | M |