• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice in acciaio 16/06 mm

Codice art.: 251943 16/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norm DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16M PWLNR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto WN.. 0604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 21 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Altezza di serraggio L2 15,25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Leva 259015 14
Vite per leva 259018 10
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251943 16/06
EAN / GTIN 4045197651495
Codice del produttore 251943 16/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello