Barra alesatrice in acciaio 32/08 mm

Codice art.: 251942 32/08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Misura inserto 8 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A32S PWLNR/L08
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto WN.. 0804..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 40 mm
    Spostamento centrale L3 22 mm
    Altezza di serraggio L2 31 mm
    Lunghezza complessiva L 250 mm
    Sottoplacchetta 259031 40
    Leva 259015 2
    Vite per leva 259018 2
    Set di molle 259044 2
    Set spine elastiche 259047 2
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251942 32/08
    EAN / GTIN 4045197656988
    Codice del produttore 251942 32/08

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello