• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Portainserti DWLNR 95°, per inserti WN.., a destra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm

Codice art.: 251914 20/08
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DWLNR/L 2020K08
Inserto adatto WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259033 6
Vite per sottoplacchetta 259027 9
Staffa, vite, molla 259036 25
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251914 20/08
EAN / GTIN 4067263122333
Codice del produttore 251914 20/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello