Portainserti con bloccaggio a staffa QuickTurn 20/08 mm

Codice art.: 251906 20/08
Sconto
279,76 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QuickTurn
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile DWLNR/L 2025K08
Inserto adatto WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 42
Vite per sottoplacchetta 259025 4
Staffa 259038 9
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251906 20/08
EAN / GTIN 4045197651211

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. Allentare il fermo tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere la staffa di bloccaggio.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti