{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251829 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256746 | |
Codice del produttore | 251829 HBT020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Tipo: HBT020
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.000 pezzi in magazzino
9,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
548 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,8 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Impiego principale | P | P |