VNMG 160408 IC6025

Codice art.: 251791 IC6025
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC6025
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli F3M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto VNMG 160408-F3M IC6025
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251791 IC6025
EAN / GTIN 7291075350890
Codice del produttore 5567880

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VNMG 160408  IC6025

VNMG 160408 IC6025

su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
25,65 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
559 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
14,79 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
12,32 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
872 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 4 4 4
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Finitura finitura
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,4 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello