Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 40/16mm

Codice art.: 251728 40/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40T MVZNR/L 16
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto VN.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 57 mm
Spostamento centrale L3 35 mm
Altezza di serraggio L2 38,5 mm
Profondità utile T 15 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Sporgenza totale L1 120 mm
Sottoplacchetta 259031 39
Vite per sottoplacchetta 259025 3
Staffa di fissaggio 259038 2
Vite per staffa 259021 4
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251728 40/16
EAN / GTIN 4045197868268
Codice del produttore 251728 40/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello