{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Normativa | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A40T MVUNR/L 16 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | VN.. 1604.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 38,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 300 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 39 | |
Vite per sottoplacchetta | 259025 3 | |
Staffa di fissaggio | 259038 4 | |
Vite per staffa | 259021 1 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 251724 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868213 | |
Codice del produttore | 251724 40/16 |