{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A25R MVPNR/L 16 | |
Angolo di regolazione κ | 117,5 grado | |
Inserto adatto | VN.. 1604.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 32 mm | |
Spostamento centrale L3 | 17 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 39 | |
Vite per sottoplacchetta | 259025 3 | |
Staffa di serraggio | 259038 4 | |
Vite per staffa | 259021 4 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo |
251721 25/16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197867179
copia |
|
Codice del produttore |
251721 25/16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |