{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | MVPNR/L 2525M16 | |
Inserto adatto | VN.. 1604.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 39 | |
Vite per piastrina di appoggio | 259025 3 | |
Staffa di serraggio | 259038 2 | |
Vite per elemento di fissaggio | 259021 1 | |
Angolo di regolazione κ | 117,5 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251708 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197866998 | |
Codice del produttore | 251708 25/16 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |