Portainserti con bloccaggio a staffa 32/16 mm

Codice art.: 251707 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 32 mm
    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile MVJNR/L 3225P16
    Inserto adatto VN.. 1604..
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 32 mm
    Lunghezza complessiva L 170 mm
    Sottoplacchetta 259031 39
    Vite per sottoplacchetta 259025 3
    Staffa di fissaggio 259038 2
    Vite per elemento di fissaggio 259021 1
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251707 32/16
    EAN / GTIN 4045197928252
    Codice del produttore 251707 32/16

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello