{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | MVJNR/L 2525X16 | |
Inserto adatto | VN.. 1604.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 46 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117,5 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 1 | |
Vite per sottoplacchetta | 259025 9 | |
Staffa di fissaggio | 259038 3 | |
Vite per elemento di fissaggio | 259021 2 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251702 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650986 | |
Codice del produttore | 251702 25/16 |