TNMG 160404 HU7305-1

Codice art.: 251542 HU7305-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,60 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,34 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
424 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HU7305-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli AM1
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 400 m/min - 700 m/min
Rivestimento non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251542 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749835
Codice del produttore 251542 HU7305-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello