{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 180 m/min - 590 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251474 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699179 | |
Codice del produttore | TAA06247 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Tipo: CA510
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
309 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
339 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avanzamento f | 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |