{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 32 mm | |
Misura inserto | 22 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | MTJNR/L 3232P22 | |
Inserto adatto | TN.. 2204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 40 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
Set di viti | 259023 2 | |
Sottoplacchetta | 259031 33 | |
Staffa di serraggio | 259038 13 | |
Spina | 259049 2 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251407 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197656926 | |
Codice del produttore | 251407 32/22 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |