Portainserti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm

Codice art.: 251406 25/16
Sconto
118,04 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile MTJNR/L 2525M16
Inserto adatto TN.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 36 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti 259023 2
Sottoplacchetta 259031 32
Staffa di fissaggio 259038 14
Spina 259049 6
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251406 25/16
EAN / GTIN 4045197650900
Codice del produttore 251406 25/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello