{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Eco | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | MTJNR/L 2525X16 | |
Inserto adatto | TN.. 1604.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 105 mm | |
Sottoplacchetta | 259033 9 | |
Staffa di fissaggio | 259038 20 | |
Vite per elemento di fissaggio | 259021 6 | |
Spina | 259049 8 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251405 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406736194 | |
Codice del produttore | 251405 25/16 |