Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm

Codice art.: 251402 25/16
Sconto
253,76 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile MTJNR/L 2525X16
Inserto adatto TN.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 103,5 mm
Set di viti 259023 1
Sottoplacchetta 259031 31
Staffa di fissaggio 259038 1
Spina 259049 1
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251402 25/16
EAN / GTIN 4045197657060
Codice del produttore 251402 25/16

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Esecuzione - immagine:

Il posizionamento all’interno della scala graduata assicura un miglior passaggio del refrigerante.
Lubrorefrigerante direttamente sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello