SNMG 120408, Tipo: HB7020

Codice art.: 251324 HB7020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,17 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,97 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
351 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli SG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 9 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251324 HB7020
EAN / GTIN 4045197716484
Codice del produttore 251324 HB7020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


SNMG 120408, Tipo: HB7020

SNMG 120408, Tipo: HB7020

su richiesta
Disponibile a magazzino
351 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
213 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
407 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
686 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
267 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120404 SNMG 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura sgrossatura sgrossatura
Materiale da taglio HM HM HM HM HM HM HM
Tipo HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130 HBT020
Rompitrucioli SG SG VG VG SG MR PR
Impiego principale P P M M P M P
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min 50 m/min - 210 m/min 90 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min 80 m/min - 260 m/min

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello