SNMG 190612 HB7035-1

Codice art.: 251236 HB7035-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,58 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    22,98 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SNMG 190612
    Raggio di curvatura 1,2 mm
    Tipo HB7035-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Condizione di taglio fortemente interrotto
    Rompitrucioli SM
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 6 mm
    Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 320 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 8
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251236 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874573
    Codice del produttore 251236 HB7035-1

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello