{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMA 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 450 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251228 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059071 | |
Codice del produttore | 251228 HB7210-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMA 120412 HB7210-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
159 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Tipo | HB7210-1 | HB7210-1 |
Impiego principale | K | K |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 ;450 | 100 ;450 |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |