{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251224 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749996 | |
Codice del produttore | 251224 HB7130-2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408 HB7130-2
su richiesta
Disponibile a magazzino
313 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
671 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
331 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
321 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Impiego principale | M | M | M | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |