• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SNMG 120404 HB7140-2

Codice art.: 251222 HB7140-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,17 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,97 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7140-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli VM
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251222 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315155
Codice del produttore 251222 HB7140-2

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello