{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PR005S | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251164 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836628 | |
Codice del produttore | TLH05227 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 PR005S
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
12,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
317 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
3,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. |
Impiego principale | S | P | M | S |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |