SNMG 120404 CA6525

Codice art.: 251162 CA6525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA6525
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MQ
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 220 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251162 CA6525
EAN / GTIN 4960664513161
Codice del produttore TJV05226

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


SNMG 120404  CA6525

SNMG 120404 CA6525

su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
12,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
509 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
574 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
724 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Materiale da taglio HM HM HM HM
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto
Tipo CA6525 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Rompitrucioli MQ VS MF VS
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. 0,15 mm/gir. - 0,45 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Impiego principale M M M M
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello