SNMG 120404, Tipo: HBT020

Codice art.: 251160 HBT020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
446 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBT020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PF
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 330 m/min
Rivestimento TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251160 HBT020
EAN / GTIN 4062406256562
Codice del produttore 251160 HBT020

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


SNMG 120404, Tipo: HBT020

SNMG 120404, Tipo: HBT020

su richiesta
Disponibile a magazzino
446 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
369 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
298 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
470 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 8 8 8 8
Codice ISO Inserto SNMG 120404 SNMG 120404 SNMG 120404 SNMG 120404
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto continuo fortemente interrotto
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello