• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SNMG 120404 HB7415-1

Codice art.: 251142 HB7415-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,17 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,97 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7415-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli TIS
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251142 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749385
Codice del produttore 251142 HB7415-1

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello