Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco 25/12 mm

Codice art.: 251116 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Eco
    Dimensione codolo 25 mm
    Misura inserto 12 mm
    Tipo di impiego destro
    Norma DIN ISO 5610
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile PSSNR/L 2525X12
    Inserto adatto SN.. 1204..
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 35 mm
    Lunghezza complessiva L 105 mm
    Sottoplacchetta 259031 46
    Leva 259015 15
    Vite per leva 259018 15
    Spina elastica 259046 4
    Angolo di regolazione κ 45 grado
    Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251116 25/12
    EAN / GTIN 4062406733827
    Codice del produttore 251116 25/12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l’attacco GARANT Master eco n. art. 319006 − 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello