{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PSSNR/L 1616H12 | |
Inserto adatto | SN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 20 | |
Leva | 259015 2 | |
Vite per leva | 259018 2 | |
Set di molle | 259044 2 | |
Set spine elastiche | 259047 2 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251113 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197954459 | |
Codice del produttore | 251113 16/12 |