KNUX 160405L HB7130-2

Codice art.: 251032 HB7130-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,54 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,78 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
598 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto KNUX 160405L
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo HB7130-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli VM
Formatruciolo 2,2 mm
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 240 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251032 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263342038
Codice del produttore 251032 HB7130-2

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello