Barra alesatrice in acciaio A.. CKUNL 93°, per inserti KNUX, sinistra

Codice art.: 251017 25/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25T CKUNR/L16
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto KNUX 1604.. R/L
⌀ Preforatura minimo Dmin 36 mm
Spostamento centrale L3 20,5 mm
Altezza di serraggio L2 23 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Staffa di serraggio 259038 16
Vite per staffa 259021 3
Set di molle 259044 3
Vite per sottoplacchetta 259049 4
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251017 25/16
EAN / GTIN 4045197711618
Codice del produttore 251017 25/16
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Usare con l’inserto KNUX 1604.. R.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello