• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice in acciaio 32/16 mm

Codice art.: 251016 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 32 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A32U CKUNR/L16
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto KNUX 1604.. R/L
⌀ Preforatura minimo Dmin 40 mm
Spostamento centrale L3 22 mm
Altezza di serraggio L2 31 mm
Lunghezza complessiva L 350 mm
Sottoplacchetta 259031 6
Staffa di fissaggio 259038 17
Vite per staffa 259021 3
Spina elastica 259046 3
Set di molle 259044 3
Vite per sottoplacchetta 259049 4
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251016 32/16
EAN / GTIN 4045197711588
Codice del produttore 251016 32/16

Descrizione

Nota:

Usare con l’inserto KNUX 1604.. L.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello