Portainserti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/16mm

Codice art.: 251009 32/16
Sconto
136,24 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile CKJNR/L 3232P16
Inserto adatto KNUX 1604.. R/L
Ampiezza funzionale L4 40 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Sottoplacchetta 259031 6
Staffa 259038 17
Vite per staffa 259021 3
Spina elastica 259046 3
Set di molle 259044 3
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251009 32/16
EAN / GTIN 4045197654656
Codice del produttore 251009 32/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello