DNMG 150412, Tipo: HB7010-1

Codice art.: 250869 HB7010-1
Sconto
17,66 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
524 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 375 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250869 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197949202
Codice del produttore 250869 HB7010-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello