Calibro a quadrante, estremità piana, versione ANSI/AGD, 0,125", 0,0005".

Codice art.: 2507AB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2507AB
EAN / GTIN 4946368842691
Codice del produttore 2507AB

Descrizione

Descrizione:

Modello standard, campo di misura 0,5 ″ / 0,125″, scala 0,001 ″ / 0,005″ - pollici. Si tratta di un comparatore in pollici standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Accuracy: ±0,0005″
Graduation: 0,0005″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello