{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150604 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | CVD | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PS | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250796 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864232 | |
Codice del produttore | TMH00183 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DNMG 150604, Tipo: CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
20,62 €
11,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.550 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
347 pezzi in magazzino
11,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Codice ISO Inserto | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Tipo | CA025P | HB7020 | HBT020 |
Rompitrucioli | PS | SM | PM |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P |