Cacciavite offset con impugnatura 2K-T

Codice art.: 2507471
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2507471
EAN / GTIN 4010886933091
Codice del produttore 2507471
Numero-L L60160 591

Descrizione

Descrizione:

Con due esagoni di misure uguali
Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Larghezza totale [mm]: 140 mm
  • Altezza totale [mm]: 24 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 235 mm
  • Lunghezza della lama: 200 mm
  • Lunghezza lama corta [mm]: 25
  • Materiale: Acciaio al cromo-silicio vanadio 61CrSiV5
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 10
  • Tempra della punta di uscita: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello